曜日別特売
WTW-TC32AP 防犯カメラ トレイルカメラ【スマホと接続可能】静止画4600万画素/動画4K800万画素 自動録画屋外電池式 塚本無線 25684674

斜め

WTW-TC32AP 防犯カメラ トレイルカメラ【スマホと接続可能】静止画4600万画素/動画4K800万画素 自動録画屋外電池式 塚本無線 25684674
WTW-TC32AP 防犯カメラ トレイルカメラ【スマホと接続可能】静止画4600万画素/動画4K800万画素 自動録画屋外電池式 塚本無線 25684674
WTW-TC32AP 防犯カメラ トレイルカメラ【スマホと接続可能】静止画4600万画素/動画4K800万画素 自動録画屋外電池式 塚本無線 25684674
WTW-TC32AP 防犯カメラ トレイルカメラ【スマホと接続可能】静止画4600万画素/動画4K800万画素 自動録画屋外電池式 塚本無線 25684674

防犯カメラ トレイルカメラ【スマホと接続可能】静止画4600万画素/動画4K800万画素 自動録画屋外電池式

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1個注文コード25684674品番WTW-TC32AP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

静止画超解像度の最高4600万画素、4Kは動画最高800万画素記録!
800万画素動画が、30フレームで撮影可能で、画像がなめらか
AP接続可能でカメラの近くであれば携帯電話とアクセスできます。
防犯から獣害対策に幅広く利用できるトレイルカメラ
動きを検知すると最速0.2秒の超高速起動で録画開始!
静止画・映像の両方で記録することが可能です!
内蔵マイクを搭載し、音声録音も可能です。
スピーカーを内蔵しているので、録画再生時に音声を視聴が可能です。
夜間監視対応の赤外線カメラ
3.3mmのレンズを搭載し、水平視野角度80度標準画角監視
最大128GBのMicroSDカード(別売)をカメラに挿入することで映像を保存
スタンバイ状態だと最大約12ヶ月持続起動が可能
電源アダプターまたは単三電池8本で動作します。
オプションのソーラーバッテリーパネルを使えば太陽光で電池交換要らず!
蓋内部に2.4インチディスプレイを搭載、撮影状態の確認や設定を変更することが出来ます。
カメラはパスワードロックで操作できないようにする保護機能を搭載

質量(g)約249(※電池等除)電源単3乾電池×8本/ACアダプター/(オプション)ソーラーパネル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約97×139×68記録媒体MicroSDカード16~128GBまで解像度静止画:4600万、動画:800万保証期間1年液晶モニター2.4"TFT720×320使用場所屋内/屋外LED使用数(個)特殊古川赤外線LED:40/850防水性あり圧縮方法AVI(MJPG)動作距離(m)掃射距離約:20画角水平/約80度
注意
※乾電池で作動中は、動きの多い場所では、電池の消耗が激しいため、外部電源を利用してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする