ベスト・アンサー
広角 27W 9連 LED作業灯 LEDワークライト 12V/24V対応 10個セット
セット内容
10点セット、ランプ10個、取り付けネジ×1式
材質(本体)
アルミ
定格電力(W)
27
定格電圧(V)
12/24
色温度(K)
6000~8000
防塵防水性能
IP68
材質(レンズ)
PMMA
LED寿命(時間)
50000
照射角
広角タイプ
LED使用数(個)
9
照射距離(m)
広角100×30
動作電圧(V)
9~32
内容量
1セット(10個)
注意
※本製品はノイズ対策をしてありますが、車両によってはラジオやカーナビ、車載リモコンや無線機、バックカメラ等にノイズが発生し使用できなくなる場合がございます。予めご了承下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25680614
diy-004
角形
オープン
取扱い終了
25680630
diy-004
丸形
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください