曜日別特売

FRPドレンタテ型

FRPドレンタテ型 - TSオリジナル(高翔産業)FRPドレンタテ型 - TSオリジナル(高翔産業)FRPドレンタテ型 - TSオリジナル(高翔産業)FRPドレンタテ型 - TSオリジナル(高翔産業)FRPドレンタテ型 - TSオリジナル(高翔産業)FRPドレンタテ型 - TSオリジナル(高翔産業)FRPドレンタテ型 - TSオリジナル(高翔産業)

FRP防水用の縦引きタイプのドレンです

内容量1個
注意
※接着には表面目粗し、溶剤拭きを行ってください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
高さ(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25687255410-10FRP約1170排水口:60筒先:45
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
25687264410-13FRP約1190排水口:90筒先:70
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
25687280410-16FRP+硬質塩ビFRP:約1、塩ビ管:3.556排水口:57、塩ビ管:60塩ビ管:67
オープン
959
1,055(税込)
4日以内出荷
25687289410-19FRP+硬質塩ビFRP:約1、塩ビ管:3.580排水口:86、塩ビ管:89塩ビ管:96
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする