曜日別特売

FRPドレンヨコ型

FRPドレンヨコ型 - TSオリジナル(高翔産業)FRPドレンヨコ型 - TSオリジナル(高翔産業)FRPドレンヨコ型 - TSオリジナル(高翔産業)FRPドレンヨコ型 - TSオリジナル(高翔産業)FRPドレンヨコ型 - TSオリジナル(高翔産業)FRPドレンヨコ型 - TSオリジナル(高翔産業)FRPドレンヨコ型 - TSオリジナル(高翔産業)FRPドレンヨコ型 - TSオリジナル(高翔産業)
(1件のレビュー)

FRP横引きタイプのドレン

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
寸法(幅W×奥行D)(mm)
外径(Φmm)
寸法(高さH×幅W)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25687298410-30筒傾斜:10/280FRP防水用/横引き丸筒床ベース:140×70排水口部:H60×W65、排水口出口部:55壁ベース:120×140
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
25687307410-23筒傾斜:10/235FRP防水用/横引き角筒床ベース:140×90排水口部:H70×W70、排水口出口部:H55×W55壁ベース:100×140
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
25687316410-25筒傾斜:10/240FRP防水用/横引き丸筒床ベース:140×70排水口部:H80×W90、排水口出口部:70壁ベース:150×140
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
25687325410-45筒傾斜:10/235横引き床ベース:140×90排水口部:H67×W75、排水口出口部:H53×W53壁ベース:100×140
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25687298
2025-06-26
用途: 屋上のドレン改修
株式会社インプロ建設業・工事業

精度良く使いやすいと思います。
値段も安く助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする