ステンレス金ベラ

ステンレス金ベラ - TSオリジナル(高翔産業)ステンレス金ベラ - TSオリジナル(高翔産業)

ステンレス製で錆びにくく、コシは硬めの金ベラです。
刃厚を先端に向かって薄く仕上げています。

用途
パテ材、高粘度材料の取り扱い作業に。
シーリング材のならしや仕上げベラとして。
塗料、トナー、接着剤など材料の混練に。
クロス貼りの際の押えとして。
刃厚(mm)1.25~0.5内容量1本
全7種類を絞り込む
幅(mm)
全長(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25687596315-2430265150
オープン
719
791(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
25687605315-2645295165
オープン
869
956(税込)
当日出荷
25687614315-2860295165
オープン
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
25687630315-3075300165
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
25687639315-3290310180
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
25687648315-34105340200
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
25687657315-36120360200
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする