曜日別特売

ナラシバッカー40mm幅

ナラシバッカー40mm幅 - TSオリジナル(高翔産業)

様々な用途に!
本来は緩衝剤として売られている商品です。
パソコンのマウスパッドや、サッカーのレガース(すね当て)、野球のキャッチャー用プロテクターなどにも使われています。
建築関係では、土木目地材や高層ビル窓枠の緩衡用バックアップ材等にも使用されています。
職人さんの間ではならしバッカーとして使用される方も多く、実に多用途な商品です。
硬さが白色と灰色の2種類と巾が40mmと200mmの2種類です。

材質独立気泡ポリエチレンフォーム長さ(mm)1000幅(mm)40厚さ(mm)20内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
硬さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25687788530-20白色(硬め:25%圧縮応力=235kPa)
オープン
取扱い終了
代替品有
25687797530-14灰色(やや柔らかめ:25%圧縮応力=140kPa)
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25687788530-2019443615532-50530-20 ナラシバッカー40mm幅 TSオリジナル(高翔産業) 19443615ナラシバッカー40mm幅TSオリジナル(高翔産業)1本
229
税込252
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
25687797530-1419443631532-54530-14 ナラシバッカー40mm幅 TSオリジナル(高翔産業) 19443631ナラシバッカー40mm幅TSオリジナル(高翔産業)1本
109
税込120
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする