アスファルト刷毛A型

アスファルト刷毛A型 - TSオリジナル(高翔産業)アスファルト刷毛A型 - TSオリジナル(高翔産業)アスファルト刷毛A型 - TSオリジナル(高翔産業)アスファルト刷毛A型 - TSオリジナル(高翔産業)アスファルト刷毛A型 - TSオリジナル(高翔産業)

関西型と呼ばれる形状のアスファルト刷毛
熱に強い植物「パキン」を使用した関西型と呼ばれる形状の刷毛です。
タンピコ麻の葉からとった繊維で、乳白色で、硬くコシの強い毛質です。
植物繊維なので吸水性は大で、洗浄力、研磨力に優れているためブラシ材に適しています。
熱に強く、硬いのがパキンの特徴です。
アスファルトなどの高温素材に適しています。

用途溶融アスファルト・清掃厚さ(mm)刷毛:20毛丈(mm)約80材質(毛)パキン粘度適用粘度:高粘度主な用途溶融アスファルト・清掃内容量1パック(10本)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25688068245-10110板無
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
25688077245-12110板付
オープン
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
25688086245-16150板付
オープン
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
25688059245-1455板付
オープン
取扱い終了
25688095245-18110長板付
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする