アスファルト刷毛B型

アスファルト刷毛B型 - TSオリジナル(高翔産業)アスファルト刷毛B型 - TSオリジナル(高翔産業)アスファルト刷毛B型 - TSオリジナル(高翔産業)アスファルト刷毛B型 - TSオリジナル(高翔産業)

熱に強い植物「パキン」を使用したアスファルト刷毛
江戸型と呼ばれる形状の刷毛です。
タンピコ麻の葉からとった繊維で、乳白色で、硬くコシの強い毛質です。
植物繊維なので吸水性は大で、洗浄力、研磨力に優れているためブラシ材に適しています。
熱に強く、硬いのがパキンの特徴です。
アスファルトなどの高温素材に適しています。

厚さ(mm)刷毛:13材質(毛)パキン主な用途アスファルト内容量1パック(10本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
毛丈(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25688104245-206560
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
25688120245-227560
オープン
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
25688129245-249065
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする