曜日別特売

OP自在ボーキ

OP自在ボーキ - TSオリジナル(高翔産業)OP自在ボーキ - TSオリジナル(高翔産業)

TSイージー・レージー兼用ハンドルに取り付けられる自在ボーキ!
安定用のスリットがぐらつきを防止。
しっかりとした装着感です。

寸法(mm)ハンドル接続部:100毛丈(mm)40材質(毛)馬毛、PP 混毛繰り返し・詰め替え対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25688287330-46300
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
25688296330-43450
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
25688305330-40600
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする