カモ井加工紙
建築用マスキングテープ 千鳥
適度な粘着力で被着体を傷めにくく糊残りが少ない。テープ背面への塗料密着性が良くフレーキングしにくく、見切りが綺麗。引き出しが軽く、作業性がスムーズ。
用途
建築塗装用
適合
金属サッシ、塗装鋼板、コンクリート
厚さ(mm)
0.09
基材
和紙
粘着剤
アクリル系
伸び(%)
5
引張強度(N/15mm)
51
粘着力(N/10mm)
1.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※被着体によっては汚染することがありますので、ご使用前にお確かめください。
※貼る面の埃・油分・水分等、よくふき取ってご使用ください。
※電気絶縁用には使用しないでください。
※テープの保管について、直射日光のあたらない冷暗所で箱に入れて保管してください。
※製品の数値は測定値で保障値ではありあません。
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25683904
千鳥
1箱(12巻×10パック)
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25683920
千鳥
1箱(10巻×10パック)
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25683929
千鳥
1箱(8巻×10パック)
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25683938
千鳥
1箱(7巻×10パック)
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
25683947
千鳥
1箱(6巻×10パック)
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25683956
千鳥
1箱(6巻×10パック)
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25683965
千鳥
1箱(5巻×10パック)
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
25683974
千鳥
1箱(4巻×10パック)
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
25683990
千鳥
1箱(3巻×10パック)
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25683999
千鳥
1箱(2巻×10パック)
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
25684008
千鳥
1セット(12巻)
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
25684017
千鳥
1セット(10巻)
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
25684026
千鳥
1セット(8巻)
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
25684035
千鳥
1セット(7巻)
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
25684044
千鳥
1セット(6巻)
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
25684060
千鳥
1セット(6巻)
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
翌日出荷
返品不可
25684069
千鳥
1セット(5巻)
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
25684078
千鳥
1セット(4巻)
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
25684087
千鳥
1セット(3巻)
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
翌日出荷
返品不可
25684096
千鳥
1セット(2巻)
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
61205938
千鳥
1箱(10パック×20巻)
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61205947
千鳥
1箱(10パック×10巻)
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください