Vita-mix(バイタミックス)
バイタミックス サイレントブレンダー
驚くほどの静かさを実現した業務用スムージーブレンダー。
他に追随を許さない静粛性、安定した仕上がり、スピーディーなサービスを実現
用途
サウンドリダクション(消音)カバーにより従来のブレンダーとは比較にならない「静かさ」を実現。
お客様により楽しい雰囲気の中でドリンクを楽しんでいただきます。
質量(kg)
9.1
容量(L)
コンテナ―:1.4
間口W×奥行D×高さH(mm)
216×272×457
定格電圧
100V 50/60Hz
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25681269
69734-ABCB
¥
322,000
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください