曜日別特売

USB-A3.2Gen1バスパワー上挿しハブ磁石付

USB-A3.2Gen1バスパワー上挿しハブ磁石付 - BUFFALO(バッファロー)USB-A3.2Gen1バスパワー上挿しハブ磁石付 - BUFFALO(バッファロー)USB-A3.2Gen1バスパワー上挿しハブ磁石付 - BUFFALO(バッファロー)USB-A3.2Gen1バスパワー上挿しハブ磁石付 - BUFFALO(バッファロー)USB-A3.2Gen1バスパワー上挿しハブ磁石付 - BUFFALO(バッファロー)USB-A3.2Gen1バスパワー上挿しハブ磁石付 - BUFFALO(バッファロー)USB-A3.2Gen1バスパワー上挿しハブ磁石付 - BUFFALO(バッファロー)USB-A3.2Gen1バスパワー上挿しハブ磁石付 - BUFFALO(バッファロー)

USB 3.2(Gen 1)対応。
片手で挿しやすい上挿しタイプ。
背面マグネットでピタッと固定。
取り回しやすいケーブル長30cm

付属品保証書(パッケージ内面に記載)質量(g)約47ポート数4ポートケーブル長(m)0.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×22×25インターフェースパソコン側:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1(Type-Aオス)、周辺機器側:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1(Type-Aメス)使用温湿度範囲5~40℃/5~85%保証期間6か月間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約30USBポート数4供給電流(mA)4ポート合計800以内(USB 3.0ポート接続時)※接続先のパソコンの供給電流に依存データ転送速度USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25683448BSH4U320U3BKブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25683457BSH4U320U3WHホワイト
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする