無線LAN親機11ax/ac/n/a/g/b4803+1147Mbps

無線LAN親機11ax/ac/n/a/g/b4803+1147Mbps - BUFFALO(バッファロー)

8x8外付け「デュアルスタックダイポールアンテナ」。
スマートフォンをしっかり捉える「8×8 ビームフォーミング」。
従来規格Wi-Fi 5(11ac)より約2.7倍高速。
10Gbps回線をフル活用、WAN / LAN 10Gbps対応ポート搭載。
手軽にメッシュネットワークを実現する「Wi-Fi EasyMeshTM」。
家族のネットワークを守る「ネット脅威ブロッカー2 プレミアム」。
ワイドバンド 5GHz 160MHz対応。
たくさんつないでも速度が落ちにくい MU-MIMO。

付属品スタンド、LANケーブル(2m)、ACアダプター、取扱説明書、保証書電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最大35.9端子形状(有線LANインターフェース)RJ-45型 8極、(USBインターフェース)USB Type-A×1※初期設定はUSB 2.0(Web設定画面よりUSB 3.2(Gen1)に切り替え可能です。)機能(有線LANインターフェース)回線自動判別切替機能インターフェース(USBインターフェース)USB 3.2 (Gen1)周波数範囲(無線LANインターフェース)5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz)・W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz)・W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5700MHz)・W56(新電波法対応) 144ch(5720MHz)、2.4GHz:1~13ch(2412~2472MHz)※電波法によりW52/53は屋外使用禁止(法令により許可された場合を除く)保証期間1年間セキュリティ(無線LANインターフェース)WPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA/WPA2 Personal、WPA2/WPA3 Personal、WEP(128-bit / 64-bit)、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)、(有線LANインターフェース)ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)転送速度(Mbps)(無線LANインターフェース)5GHz:IEEE 802.11ax:4803Mbps (80MHz 8×8、160MHz 4×4)/IEEE 802.11ac:3466Mbps (80MHz 8×8、160MHz 4×4)/IEEE 802.11n: 1000Mbps (40MHz 4×4)※最大1000Mbpsは 11n 1024QAM対応機種に限ります/IEEE 802.11a: 54Mbps、2.4GHz:IEEE 802.11ax: 1147Mbps (40MHz 4×4)/IEEE 802.11n : 1000Mbps (40MHz 4×4)※最大1000Mbpsは 11n 1024QAM対応機種に限ります/IEEE 802.11g : 54Mbps/IEEE 802.11b : 11Mbps※表示の数値は理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではありませんIP取得方法(WAN側:有線LANインターフェース)手動 / DHCP / PPPoE / DHCPv6-PD / IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)※IPv4 over IPv6での通信はOCNバーチャルコネクト、v6プラス、IPv6オプション、transix、クロスパス、v6コネクトに対応しています。伝送方法(無線LANインターフェース)CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO、(有線LANインターフェース)LANポート:最大10Gbps×1、最大1Gbps×3、INTERNETポート:最大10Gbps×1アクセス方式(無線LANインターフェース)インフラストラクチャーモード、中継機能アンテナ方式(無線LANインターフェース)外部アンテナ:5GHz/2.4GHz共通アンテナ:4 本、5GHz:4 本内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25683527WXR-6000AX12P/D
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25683527WXR-6000AX12P/D28773729WXR-11000XE12/DWXR-6000AX12P/D 無線LAN親機11ax/ac/n/a/g/b4803+4803+1147Mbps BUFFALO(バッファロー) 28773729無線LAN親機11ax/ac/n/a/g/b4803+4803+1147MbpsBUFFALO(バッファロー)1台
43,980
税込48,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする