BUFFALO(バッファロー)
iPad10.9用ハイブリッドレザーケース
背面クリア、薄型・軽量で守る。
フラップがスタンドに変身。
フラップ留めマグネット内蔵。
オートスリープ対応。
フラップ内側に起毛素材を採用。
ケースを装着したまま操作可能
質量(g)
約260
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
185×252×13
保証期間
初期不良のみ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対応機種
色
特性
材質
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25683545
BSIPD22109CHLBK
10.9インチ iPad 第10世代(2022年発売モデル)
ブラック
薄型・軽量・スタンド機能・マグネット付・オートスリープ対応
合成皮革・ポリカーボネート
手帳型
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25683554
BSIPD22109CHLBL
10.9インチ iPad 第10世代(2022年発売モデル)
ブルー
薄型・軽量・スタンド機能・マグネット付・オートスリープ対応
合成皮革・ポリカーボネート
手帳型
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25683570
BSIPD22109CHLGY
10.9インチ iPad 第10世代(2022年発売モデル)
グレー
薄型・軽量・スタンド機能・マグネット付・オートスリープ対応
合成皮革・ポリカーボネート
手帳型
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません