曜日別特売

iPad10.9用2アングルレザーケース

iPad10.9用2アングルレザーケース - BUFFALO(バッファロー)iPad10.9用2アングルレザーケース - BUFFALO(バッファロー)iPad10.9用2アングルレザーケース - BUFFALO(バッファロー)iPad10.9用2アングルレザーケース - BUFFALO(バッファロー)iPad10.9用2アングルレザーケース - BUFFALO(バッファロー)iPad10.9用2アングルレザーケース - BUFFALO(バッファロー)iPad10.9用2アングルレザーケース - BUFFALO(バッファロー)iPad10.9用2アングルレザーケース - BUFFALO(バッファロー)

ストッパーを兼ねた収納ポケットで2アングルのスタンドに。
フラップ留めとペンホールドを兼ねたマグネットベルト付き。
ハンドホールド付き。
オートスリープ対応。
ケースを装着したまま操作可能

質量(g)約405寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×254×18保証期間初期不良のみ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対応機種
特性
材質
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25683579BSIPD22109CL2BK10.9インチ iPad 第10世代(2022年発売モデル)ブラックポケット付・スタンド機能・ペンホルダー付・マグネット付・ハンドホールド付・オートスリープ対応合成皮革・ポリカーボネート手帳型
オープン
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25683588BSIPD22109CL2BL10.9インチ iPad 第10世代(2022年発売モデル)ブルーポケット付・スタンド機能・ペンホルダー付・マグネット付・ハンドホールド付・オートスリープ対応合成皮革・ポリカーボネート手帳型
オープン
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25683597BSIPD22109CL2RD10.9インチ iPad 第10世代(2022年発売モデル)レッドポケット付・スタンド機能・ペンホルダー付・マグネット付・ハンドホールド付・オートスリープ対応合成皮革・ポリカーボネート手帳型
オープン
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする