曜日別特売

埋込充電用USBコンセント

埋込充電用USBコンセント - LAMP(スガツネ工業)埋込充電用USBコンセント - LAMP(スガツネ工業)埋込充電用USBコンセント - LAMP(スガツネ工業)埋込充電用USBコンセント - LAMP(スガツネ工業)埋込充電用USBコンセント - LAMP(スガツネ工業)埋込充電用USBコンセント - LAMP(スガツネ工業)

スマートフォンなどの充電ができる、充電専用USBコンセントです。
USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。
ACアダプタを使わずにAC100 Vに直接接続できます。屋内配線(壁用)にもお使いいただけます。
スガツネすべてのコンセントカバー・プレートに取付可能です。

用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具材質(カバー)ポリカーボネート+ABS樹脂、(ボディ)メラミンフェノール樹脂種類埋込定格電圧(V)AC100使用温度(℃)-10~40コネクタ形状Type-Aメス出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100出力電流(A)2.4内容量1個
注意
※本品は縦に2つ以上使用できません。
※うなり音が発生したり、表面が温かくなる場合がありますが、使用上問題ありません。
※一部の機種のスマートフォンやタブレット等には充電できない場合があります。
※取り付けには電気工事士の資格が必要です。
※本製品は垂直面に取り付けて使用してください。本製品を上向きに取り付けると水やほこりがUSBコンセントの差し込み口に入り、ショートや異常発熱による発火の恐れがあります。
※強い衝撃や振動を受ける箇所には使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25681594DM1-WN1485Bブラック
8,900
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
25681610DM1-WN1485SWホワイト
8,900
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
25681619DM1-WN1485Hグレー
8,900
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
25681628DM1-WN1485CWセラミックホワイト
8,900
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする