ステンレス鋼製 ダンパー付き屑入投入口

ステンレス鋼製 ダンパー付き屑入投入口 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 ダンパー付き屑入投入口 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 ダンパー付き屑入投入口 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 ダンパー付き屑入投入口 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 ダンパー付き屑入投入口 - LAMP(スガツネ工業)

ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 AZ-GD型 蓋付に、抗ウイルス加工・抗菌加工コーティングを施しています。
コーティング剤はSIAAの基準を抗ウイルス加工・抗菌加工ともにクリアしています。
表面を洗浄液で拭いてもコーティングは剥がれません。

グレー質量(g)1486使用温度(℃)0~40仕上ヘアライン材料ステンレス鋼内容量1個
注意
※縦使い専用です。
※屋外では使用できません。
※使用温度により蓋の閉まる速度が異なります。また、氷点下にて保管していた製品は、0 ℃以上の室内に数時間放置してからご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25681804AZ-GD230K-HL-
30,00029,980
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
59162191AZ-GD230K-HL【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
30,00029,980
24,980
アウトレット
27,478(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする