曜日別特売

アミティ

アミティ - 徳島双輪アミティ - 徳島双輪アミティ - 徳島双輪

小学生向けのヘルメットです。既存モデルを改良し、インモールドタイプに変更!
さらに、サイドと後頭部が深く覆われることで、より安全性が高まりました。
・インモールド一体成型
・サイズ調整ダイヤルアジャスター付
・夜間の視認性アップ!360度反射テープ

材質ポリカーボネート(シェル)・発泡ポリスチレン(ライナー)サイズM質量(g)300サイズ(cm)54~57適合規格SG・CE適合年齢(歳)6歳以上内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25683247-チェリーピンク
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
25683256-アニマルレッド
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
25683265-ステッカーブルー
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする