徳島双輪
スパーキー
小学生~大人まで対応できるユニバーサルモデル。
・インモールド一体成型
・サイズ調整ダイヤルアジャスター付
・後部反射ステッカー付
材質
ポリカーボネート(シェル)・発泡ポリスチレン(ライナー)
サイズ
フリー
質量(g)
280
サイズ(cm)
54~61
適合規格
CE
適合年齢(歳)
小学生~大人
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25683405
-
ピンクバタフライ
¥
6,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
25683414
-
パールホワイト
¥
6,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください