曜日別特売

GMW560 fi-7460

GMW560 fi-7460 - RICOH(リコー)

デスクサイドでも使えるコンパクトスキャナー

仕様走査・動作方式:ADF付属品【添付ソフト】PaperStream IP(TWAIN/ISISドライバ)、PaperStream Capture、PaperStream ClickScan、2D Barcode for PaperStream、Scanner Central Admin、イメージスキャナードライバ for Linux質量(kg)7.6エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×209×168対応機種Win/Linuxセンサースキャン方式:CCD×2(表面×1、裏面×1)インターフェースUSB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1読取片面:60枚/分、両面:120面/分(200/300dpi)原稿サイズ【その他】最大:304.8×431.8mm(12×17in.)最小:50.8×69mm(縦)(長尺読み取り時:5588mmまで)表示色・階調カラー:24bit、グレースケール:8bit、二値白黒:1bitグリーン購入法適合対応解像度600dpiエコマーク認定番号22 155 054内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25684349FI-7460
オープン
339,800
373,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする