曜日別特売

GMW700 ScanSnap iX100 (スノーホワイト)

GMW700 ScanSnap iX100 (スノーホワイト) - RICOH(リコー)GMW700 ScanSnap iX100 (スノーホワイト) - RICOH(リコー)GMW700 ScanSnap iX100 (スノーホワイト) - RICOH(リコー)
(2件のレビュー)

モバイルモデル

仕様走査・動作方式:手挿入付属品【添付ソフト】ScanSnap Home、ScanSnap Manager、ABBYY FineReader for ScanSnap、ScanSnap Connect Application、ScanSnap Cloudスノーホワイト質量(g)400コネクタ形状タイプB寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)273×47.5×36対応機種Win/MacOS/iOS/iPadOS/Android/Chromebook/Fireタブレットセンサースキャン方式:CIS×1インターフェースUSB2.0 / USB1.1読取片面 5.2秒/枚原稿サイズ【最大】A4、【その他】A4、A5、A6、B5、B6、はがき、名刺、レター、リーガル、カスタムサイズ(最大 : 216mm×360mm、最小 : 25.4mm×25.4mm)、上記読取範囲(リーガル除く)に加え、A3、B4、11インチ×17インチ、写真(E版、L版、LL版)グリーン購入法適合対応解像度600dpi内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25684385FI-IX100BW
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25684385
2024-04-16
用途: レシートのスキャン保存
飲食業

電源オフの状態から、電源を入れて使えるようになるまで少し時間がかかるような気がしました。コンパクトなので、デスクに常備しておいてもそれほど邪魔にもなりません

対象商品 : 25684385
2023-06-02
用途: 電子帳簿保存法のため
電気・ガス・熱供給・水道業

他社では売り切れていましたがモノタロウでは在庫があり、助かりました。
使いやすく、コンパクトなのでオススメです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする