シンワ測定
土壌酸度(PH)計 B
電池は不要で土壌に挿すだけで測定ができます。土壌へ垂直に差し込んだとき、読み取りやすい位置にメーターがあります。
用途
土壌酸度(pH)の簡易測定に。
付属品
サンドペーパー(#1000)
材質
(メーター部)アルミ、(電極部)チタン亜鉛合金、アルミ、ABS樹脂
寸法(mm)
213×42×42
測定範囲
pH3.0~7.0
材質(本体)
ABS樹脂
最小表示
pH0.2
精度
±pH0.5
使用温度(℃)
0~40
製品質量(g)
77
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25684525
72745
¥
7,280
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください