シンワ測定
土壌酸度(PH)計 B-2 測定コンディションチェック機能付
電池は不要で土壌に挿すだけで測定ができます。土壌へ垂直に差し込んだとき、読み取りやすい位置にメーターがあります。土壌酸度(pH)測定時の適切な水分状態を測定コンディションチェックで確認できます。
用途
土壌酸度(pH)の簡易測定に。
仕様
(測定コンディション)1~8段階
付属品
サンドペーパー(#1000)
材質
(メーター部)アルミ、(電極部)チタン亜鉛合金、銅、アルミ、ABS樹脂
寸法(mm)
215×42×42
測定範囲
pH3.0~7.0
材質(本体)
ABS樹脂
最小表示
pH0.2
精度
±pH0.5
使用温度(℃)
0~40
製品質量(g)
92
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25684534
72787
¥
8,280
¥
5,388
¥
5,927
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください