曜日別特売

デジタルノギス 大文字2 防塵防水 データ転送機能付

デジタルノギス 大文字2 防塵防水 データ転送機能付 - シンワ測定デジタルノギス 大文字2 防塵防水 データ転送機能付 - シンワ測定デジタルノギス 大文字2 防塵防水 データ転送機能付 - シンワ測定デジタルノギス 大文字2 防塵防水 データ転送機能付 - シンワ測定デジタルノギス 大文字2 防塵防水 データ転送機能付 - シンワ測定デジタルノギス 大文字2 防塵防水 データ転送機能付 - シンワ測定デジタルノギス 大文字2 防塵防水 データ転送機能付 - シンワ測定デジタルノギス 大文字2 防塵防水 データ転送機能付 - シンワ測定

Bluetooth®;通信機能付で、測定値をスマートフォンやタブレット、パソコンに送信できます。デジタルユニット部は防塵・防水性能IP67です。読み取りやすい文字高13mmの大型液晶を採用しました。微調整に便利な微動送り付です。オートパワーオフ機能付です。

用途様々な寸法測定に。材質(デジタルユニット部)ABS樹脂材質(本体)ステンレス最小表示量(mm)0.01文字高(mm)13
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
測定範囲(mm)
精度
製品質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25684550198171台75×235×18.50.01~150外側測定最大許容誤差(mm):0.02170
19,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
25684559198181台89×287×18.50.01~200外側測定最大許容誤差(mm):0.03195
27,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25684568198191台101×390×18.50.01~300外側測定最大許容誤差(mm):0.03280
45,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4845955819817(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット75×235×18.50.01~150外側測定最大許容誤差(mm):0.02170
オープン
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4845956719818(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット89×287×18.50.01~200外側測定最大許容誤差(mm):0.03195
オープン
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4845957619819(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット101×390×18.50.01~300外側測定最大許容誤差(mm):0.03280
オープン
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6894596019817(校正証明:一般)1個75×235×18.50.01~150外側測定最大許容誤差(mm):0.02170
オープン
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6894596919818(校正証明:一般)1個89×287×18.50.01~200外側測定最大許容誤差(mm):0.03195
オープン
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6894597819819(校正証明:一般)1個101×390×18.50.01~300外側測定最大許容誤差(mm):0.03280
オープン
43,980
48,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7133943619077(校正証明:JCSS)1台75×235×18.50.01~150外側測定最大許容誤差(mm):0.02170
33,000
32,980
36,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7133944519078(校正証明:JCSS)1台89×287×18.50.01~200外側測定最大許容誤差(mm):0.03195
41,000
40,980
45,078(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7133946119079(校正証明:JCSS)1台101×390×18.50.01~300外側測定最大許容誤差(mm):0.03280
59,000
58,980
64,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする