エーモン
オーディオ・ナビゲーション取付キット(日産車用)
必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能
用途
日産車への市販オーディオ・ナビゲーションの取り付けに
セット内容
ワイドパネル:1個、プレート:2個、オーディオハーネス(20P):1個、ステアリングリモコン接続ハーネス(16P):1個、アンテナ変換コード(3P):1個、平型端子変換コード:1個、車速配線カプラー(12P):1個
質量(g)
260
メーカー
日産
適合車種
日産 サクラ、型式:ZAA-B6AW、年式:R4.6~※ステアリングリモコン付き車用
内容量
1個
取扱説明書:
(3.45MB)
注意
※本製品は車種別対応のため適合確認を充分におこなってください。
※専用オーディオ装着車には使用できません。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25686318
N2575
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください