Kawasumi(川住製作所)
ヘルメットホルダー(南京錠付)
ハンドルポストやハンドルバーに取り付けてヘルメットを保管できます。
ダイヤル式の南京錠がついているので、盗難防止にもピッタリ。
材質
ホルダー:ポリプロピレン、鍵:本体/亜鉛合金・ツル/鉄
質量(g)
約48
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
ホルダー部:(約)45×80×20、鍵部 :(約)24×54×14
内容量
1セット
注意
※取付にはプラスドライバーが必要です。
※取付可能サイズ:ハンドルパイプが直径20~23mmまで
南京錠開錠番号は設定変更可能※
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25685006
KW-79BK
ブラック
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25685015
KW-79SL
シルバー
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください