ULAC
5mm チェーンロック Y10C EURO STILE
チェーン錠ディプルキー シリコンカバーヘッド、高熱処理特殊鋼材チェーン採用モデル
質量(g)
545. / 1.2lbs (lock only)
キー方式
ディプルキー
ケーブル長(cm)
100 (39in)
ケーブル径(Φmm)
5 (0.19in)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25685600
Y10C
レッド
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
16日以内出荷
返品不可
25685654
Y10C
グレー
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
16日以内出荷
返品不可
25685609
Y10C
イエロー
¥
3,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください