曜日別特売

バッテリーロック ダイヤル

バッテリーロック ダイヤル - FINOバッテリーロック ダイヤル - FINOバッテリーロック ダイヤル - FINOバッテリーロック ダイヤル - FINOバッテリーロック ダイヤル - FINOバッテリーロック ダイヤル - FINOバッテリーロック ダイヤル - FINOバッテリーロック ダイヤル - FINO

キーを持たなくていいダイヤルタイプ
車体本体のバッテリーロックやサークルロック(後輪錠)のカギ穴と、ほぼ同じ高さに施錠位置が来るため、体をおおきくかがめる負担がありません。
スリム設計なので車体からはみ出ることなく、走行中に脚に当たったり、スカートを巻き込んだりしません。
どのバッテリーの手持ちにも通るように設計された専用端子
樹脂による2色形成でいつまでもナンバーが鮮明な可変式ダイヤル

質量(g)約95内径(Φmm)縦:約100/横:約50長さ(cm)30キー方式ダイヤル太さ(mm)8内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25685925FN-CB-GRグレー
1,780
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
25685934FN-CB-BLブルー
1,780
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
25685950FN-CB-PKピンク
1,780
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする