曜日別特売

Let’s note SR3 (Core i5-1235U/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/12.4型)

Let’s note SR3 (Core i5-1235U/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/12.4型) - Panasonic(パナソニック)

AIセンサーによる安心のセキュリティサポート機能
業務ソフトが使いやすい画面比率
A4用紙より小さいボディ
長時間の外出でも快適な軽量ボディ
終日の外出でも頼れる長時間駆動
快適なWeb会議をサポート
働く人を輝かせるデザインと性能
デザイン性と操作性を両立した入力機能

仕様オフィスソフトなし質量(kg)約0.939シリーズLet’s note SR3RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合稼働時間(時間)付属バッテリーパック(標準)装着時:約16ストレージSSD Pcle光学ドライブなし内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用CPU
メモリー容量
OS
ディスプレイ
SSD
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25687176CF-SR3GK2ASCore i5-1235U8GBWindows11 Pro64bit12.4型256GB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
25687185CF-SR3GK3ASCore i5-1235U16GBWindows11 Pro64bit12.4型256GB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする