クリスタルプロセス
圧縮スポンジバフ
密度の高い高圧縮スポンジを使用し、高い研磨力を発揮します。
バフ目が入りにくく、凹凸面への追従性が高いので、凹凸の多いボディや樹脂部分等の研磨作業に適しています。
用途
中目~鏡面仕上げ
仕様
クリスタルプロセスの一発鏡面システム対応
厚さ(mm)
20
寸法(mm)
150Φ×130×20
タイプ
中目
外径(Φmm)
150
危険物の類別
非危険物
パッド径(Φmm)
125
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25688777
M11401
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください