クリスタルプロセス
高級ウレタンスポンジ
プロ仕様の手掛けコーティングやタイヤワックスの塗布に最適な抜群の耐久性を持った高級スポンジ。
適度に弾力があるのですき間や角も洗いやすく洗車や手掛けコーティングにおすすめ!
用途
ウレタンスポンジ
材質
ウレタン
寸法(mm)
160×90×40
危険物の類別
非危険物
適合用途
洗車・コーティング
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25688795
M24101
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください