クリスタルプロセス
サイズ変換用中間パッド
ポリッシャーのパッド径125mmをパッド径150mmサイズへ変換できる中間パッドです。
最適な硬さの素材を厳選して、変換後もバフ全体に力を伝達します。
用途
変換用パッド
仕様
130→150Φ
厚さ(mm)
10
寸法(mm)
150Φ×130×15
外径(Φmm)
150
危険物の類別
非危険物
パッド径(Φmm)
125
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25688804
M30102
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください