アーテック[学校教材・教育玩具]
LEDクリップライト(USB)
フレキシブルアームで角度を自由に変えて机にはさんで固定できる厚さ2mmまで挟めるクリップ式。USB-A接続
セット内容
本体のみ
材質
ABS、アルミ
寸法(mm)
ライト部:210×45×8.6、クリップ部:75×105×67、アーム長:320
包装形態
箱入り
商品タイプ
ライト
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25691385
91848
¥
1,400
¥
1,540
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください