MAD MAX(マッドマックス)
バイク用 カワサキ Z2タイプ ミラー
バイク用ミラー Z2タイプミラー 10mm ショートステー ブラック。
大人気!定番の超ロングセラーモデル
左右共通で使用可能
種別
左右共通
タイプ
ショート
主な適合車種
汎用(10mm正ネジ車)
取付ねじ径(Φmm)
10
注意
※10mmネジ用(※ヤマハ車に取り付けの場合は逆ネジ用のアダプタが必要になります)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26174674
MM04-K001-01
1本
MM04-K007-01/MM04-K006-01 各1点ずつ
ブラック
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
26174690
MM04-K001-02
1セット(2本)
MM04-K007-01/MM04-K006-01 各2点ずつ
ブラック
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
26174699
MM04-K003-01
1本
MM04-K007-02/MM04-K006-02 各1点ずつ
メッキ
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
26174708
MM04-K003-02
1セット(2本)
MM04-K007-02/MM04-K006-02 各2点ずつ
メッキ
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください