MAD MAX(マッドマックス)
IRONHEAD(アイアンヘッド) BENELLI IMPERIALE 400 HC1-1C フルEX マフラー
適合
BENELLI IMPERIALE 400
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
650
形状
ラウンド
質量(kg)
2.3
コンプリート
クロームメッキ
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26175846
IX-HB5039SS
¥
59,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
49日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください