MAD MAX(マッドマックス)
IRONHEAD(アイアンヘッド) TRIUMPH STREET TWIN 16-20 OVC11SS 左右2本出し スリップオン マフラー
適合
TRIUMPH STREET TWIN 16-20
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
270
形状
円錐形
質量(kg)
2.1
コンプリート
マットポリッシュ
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26175986
IX-OT46061SS
¥
55,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
49日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください