MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) BENELLI BN 752 S RC スリップオン マフラー
適合
BENELLI BN 752 S
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
230
形状
円錐形
質量(g)
800
コンプリート
マットポリッシュ
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26176214
IX-CB5252RC
¥
62,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
49日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください