MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) BENELLI TNT 150 OVS1 スリップオン マフラー
適合
BENELLI TNT 150
材質
ステンレス AISI304
長さ(mm)
393
形状
Trpezoid(台形)
質量(kg)
2.1
コンプリート
マットポリッシュ
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26176248
IX-OB5902SS
¥
36,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
49日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください