MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) BENELLI TNT 150 OVS1B スリップオン マフラー
適合
BENELLI TNT 150
材質
ステンレス AISI304
長さ(mm)
393
形状
Trpezoid(台形)
質量(kg)
2.1
コンプリート
ブラックHTペイント
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26176257
IX-OB5902SB
¥
41,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
49日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください