MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) BENELLI TNT 302 S RC1B ヘキサコーン スリップオン マフラー
適合
BENELLI TNT 302 S
材質
ステンレス AISI304
長さ(mm)
344
形状
ヘキサコーン
質量(kg)
1.6
コンプリート
ブラックHTペイント
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26176300
IX-OB507RRB
¥
68,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
49日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください