MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) BENELLI TRK 502 X MXT スリップオン マフラー
適合
BENELLI TRK 502 X
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
540
形状
Hexoval 175×115mm
質量(kg)
4.92
コンプリート
マットポリッシュ
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26176318
IX-EB5036SS
¥
71,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
49日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください