MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) BMW F 900 R / F 900 XR 2020 RC1 ヘキサコーン スリップオン マフラー
適合
BMW F 900 R / F 900 XR 2020
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
344
形状
ヘキサコーン
質量(kg)
1.6
コンプリート
マットポリッシュ
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26176424
IX-OB588RR
¥
88,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
49日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください