MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) BMW G 310 GS '21 VTI オーバル フルEX マフラー
適合
BMW G 310 GS '21
材質
チタニウム
長さ(mm)
393
形状
オーバル 130×100mm
質量(kg)
1.5
コンプリート
チタニウム
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26176467
IX-OB5030VTI
¥
94,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
49日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください