MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) BMW S 1000 RR '20-21 VTR オーバル フルEX マフラー
適合
BMW S 1000 RR '20-21
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
420
形状
オーバル
質量(kg)
2
コンプリート
マットポリッシュ
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26176519
IX-OB5100VTR
¥
195,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
49日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください