MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) CF MOTO 700 CL-X 2021 RC フルEX マフラー
適合
CF MOTO 700 CL-X 2021
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
230
形状
円錐形
質量(g)
800
コンプリート
マットポリッシュ
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26176598
IX-CF3136RC
¥
134,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
49日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください