MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) CF MOTO CF 125-ST OVC13SS フルEX マフラー
適合
CF MOTO CF 125-ST
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
218
形状
コニカル
質量(kg)
3.2
コンプリート
マットポリッシュ
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26176634
IX-OF322SS
¥
42,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
49日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください