MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) CF MOTO CF 125-ST OVS1B フルEX マフラー
適合
CF MOTO CF 125-ST
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
393
形状
Trpezoid(台形)
質量(kg)
2.1
コンプリート
ブラックHTペイント
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26176659
IX-OF3922SB
¥
45,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
49日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください