MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) CF MOTO GT 400/ 650 RC スリップオン マフラー
適合
CF MOTO GT 400/ 650
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
230
形状
円錐形
質量(g)
800
コンプリート
マットポリッシュ
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26176677
IX-CF3233RC
¥
83,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
49日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください