MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) CF MOTO MT 650 XOVS オーバル スリップオン マフラー
適合
CF MOTO MT 650
材質
6063T5 アルミ
長さ(mm)
393
形状
オーバル 130×100mm
質量(kg)
3
コンプリート
ブラック HT ペイント
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26176765
IX-OF3030VXS
¥
90,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
49日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください