MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) CF MOTO NK 150 OVS1 フルEX マフラー
適合
CF MOTO NK 150
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
393
形状
Trpezoid(台形)
質量(kg)
2.1
コンプリート
マットポリッシュ
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26176826
IX-OF3920SS
¥
39,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
49日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください